NIEDAX - Wandbefestigungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 802005
Ausführung - horizontal/vertikal
Plattenhöhe - 50 mm
Plattenbreite - 50 mm
Befestigungsart - Klemmbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339802005
Sonepar Artikelnummer
120560466
Hersteller Artikelnummer
802005
Hersteller Typ
GRWB 10 E3
Hersteller Artikel Nr.:
802005
Ausführung:
horizontal/vertikal
Plattenhöhe:
50 mm
Plattenbreite:
50 mm
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.058 kg


