Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Wandwinkel/Wandanschlussklemme

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194704

  • Geeignet für - L-Profil

  • Ausführung - Wandanschlusswinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339194704

Sonepar Artikelnummer

120383989

Hersteller Artikelnummer

194704

Hersteller Typ

WWS 10

Hersteller Artikel Nr.:

194704

Geeignet für:

L-Profil

Ausführung:

Wandanschlusswinkel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.270 kg

Wandwinkel/Wandanschlussklemme, zweiteilig, bestehend aus z-förmigem Ober- und Unterteil, zur Klemmbefestigung der Kabel- und Steigeleitern sowie der Steigetrassen an der Wand mit Wanddistanz. Verwendung für : Kabel- und Steigeleitern KSL.. Steigetrassen STM.. Abmessungen (ca. Maße) Breite B x Länge L : 40 x 77 mm Materialstärke t : 5 mm Befestigungslochung : 13 x 25 mm Wanddistanz : 16 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461