Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Warnschild, selbstklebend, Höhe 105 mm, Breite 52 mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 922369

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - Piktogramm

  • Farbe - gelb

  • Metallicfarbe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339922369

Sonepar Artikelnummer

120562387

Hersteller Artikelnummer

922369

Hersteller Typ

MIWZ 105

Hersteller Artikel Nr.:

922369

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

Piktogramm

Farbe:

gelb

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Breite:

52 mm

Höhe:

105 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.001 kg

Warnschild, Sicherheitsschild nach BGV, Folie selbstklebend. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 105 x 52 mm