NIEDAX - Weitspannholm Anschlussstück, Höhe 105 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210640
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Geeignet für Holmhöhe - 105 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339210640
Sonepar Artikelnummer
120984281
Hersteller Artikelnummer
210640
Hersteller Typ
WHAS 105 E3
Hersteller Artikel Nr.:
210640
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Geeignet für Holmhöhe:
105 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.589 kg


