NIEDAX - Weitspannholm Anschlussstück, Höhe 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210664
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Geeignet für Holmhöhe - 150 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339210664
Sonepar Artikelnummer
120984283
Hersteller Artikelnummer
210664
Hersteller Typ
WHAS 150 E3
Hersteller Artikel Nr.:
210664
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Geeignet für Holmhöhe:
150 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.837 kg


