NIEDAX - Weitspannholm Anschlussstück, Höhe 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210671
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Geeignet für Holmhöhe - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339210671
Sonepar Artikelnummer
120984284
Hersteller Artikelnummer
210671
Hersteller Typ
WHAS 150 S
Hersteller Artikel Nr.:
210671
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Geeignet für Holmhöhe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.908 kg


