Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Weitspannkabelleiter, 105x300x6000 mm, t=1,5 mm, gelocht

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 577705

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 105 mm

  • Breite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339577705

Sonepar Artikelnummer

120410438

Hersteller Artikelnummer

577705

Hersteller Typ

WSL 105.300 F

Hersteller Artikel Nr.:

577705

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

105 mm

Breite:

300 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

Zink

Seitenlochung:

Ja

Befestigung der Sprosse:

blindgenietet

Arbeitslänge:

6000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

24985 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Steigetrasse:

Nein

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Gewicht:

6.31255 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

3000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

1700 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

1100 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

750 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

550 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

400 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

310 N/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

6.295 kg

Weitspannkabelleiter, nach DIN IEC 61537, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, sowie eingenieteten Sprossen aus C-Profil mit 16 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (B.. und BK...) finden Sie im KI-Katalog. Stoßstellenverbinder WSV 105.390 bitte gesondert bestellen. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 105 x 300 mm Materialstärke : 1,5 mm Sprossenabstand : 300 mm Seitenholmlochung : 9,5 x 13 mm Lochabstand : 50 mm Lieferlänge : 6000 mm Nutzbarer Querschnitt : 24985 mm² Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461