NIEDAX - Weitspannkabelleiter, 105x400x6000 mm, t=1,5 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 577804
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 105 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339577804
Sonepar Artikelnummer
120383986
Hersteller Artikelnummer
577804
Hersteller Typ
WSL 105.400 F
Hersteller Artikel Nr.:
577804
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
105 mm
Breite:
400 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
33835 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
6.61197 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
3000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
1700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
310 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.600 kg


