NIEDAX - Weitspannkabelleiter, 150x200x6000 mm, t=2,0 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 893409
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 150 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339893409
Sonepar Artikelnummer
120565545
Hersteller Artikelnummer
893409
Hersteller Typ
WSLM 150.200
Hersteller Artikel Nr.:
893409
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
150 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
25035 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
8.46853 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
3450 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
2600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
2000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
1150 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
770 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.469 kg


