NIEDAX - Weitspannkabelleiter, 200x300x6000 mm, t=2,5 mm, ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308002
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 200 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339308002
Sonepar Artikelnummer
120565568
Hersteller Artikelnummer
308002
Hersteller Typ
WSLS 200.300
Hersteller Artikel Nr.:
308002
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Nein
Befestigung der Sprosse:
geschweißt
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
51670 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
13.4649 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
3450 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
2500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
1650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
1150 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
350 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
13.465 kg


