NIEDAX - Weitspannkabelleiter, 200x400x6000 mm, t=2,5 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193646
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 200 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339193646
Sonepar Artikelnummer
120984297
Hersteller Artikelnummer
193646
Hersteller Typ
WSLSN 200.400 F
Hersteller Artikel Nr.:
193646
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
200 mm
Breite:
400 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
blindgenietet
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
71070 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Steigetrasse:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Gewicht:
14.4883 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
3450 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
2.5 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
1650 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
1.15 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:
0.8 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:
0.5 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:
0.35 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
14.488 kg


