NIEDAX - Weitspannkabelrinne, 105x200x6000 mm, t=1,5 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 310708
Höhe - 105 mm
Breite - 200 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Standardartikel
EAN
4013339310708
Sonepar Artikelnummer
120410371
Hersteller Artikelnummer
310708
Hersteller Typ
WRL 105.200
Hersteller Artikel Nr.:
310708
Höhe:
105 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15955 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
6.23632 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
3000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
1700 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
400 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
310 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.229 kg


