NIEDAX - Weitspannkabelrinne, 200x200x6000 mm, t=1,5 mm, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 593200
Höhe - 200 mm
Breite - 200 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339593200
Sonepar Artikelnummer
120565302
Hersteller Artikelnummer
593200
Hersteller Typ
WRL 200.200 F
Hersteller Artikel Nr.:
593200
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Arbeitslänge:
6000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
34590 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Zink
Gewicht:
9.54213 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
3450 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:
2800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:
2150 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:
1550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:
850 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:
670 N/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.542 kg


