NIEDAX - Weitspannträgerklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 153725
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Loch
Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 22 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339153725
Sonepar Artikelnummer
120984313
Hersteller Artikelnummer
153725
Hersteller Typ
WTK 150 S
Hersteller Artikel Nr.:
153725
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
8 .. 22 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.190 kg


