NIEDAX - Winkelausleger, 30x50x335 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142842
Länge - 335 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339142842
Sonepar Artikelnummer
120984275
Hersteller Artikelnummer
142842
Hersteller Typ
WAI 200 S
Hersteller Artikel Nr.:
142842
Länge:
335 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.394 kg


