NIEDAX - Winkelgitterrinne, 73x96 mm, d=4,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280803
Profilform - U-Form
Breite - 92 mm
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339280803
Sonepar Artikelnummer
120560443
Hersteller Artikelnummer
280803
Hersteller Typ
GRL 60.090
Hersteller Artikel Nr.:
280803
Profilform:
U-Form
Breite:
92 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Arbeitslänge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
4 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
4 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5200 mm²
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
0.5515 kg/m
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.551 kg


