Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Winkelklemme

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 196500

  • Geeignet für - L-Profil

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339196500

Sonepar Artikelnummer

120560907

Hersteller Artikelnummer

196500

Hersteller Typ

HSW 10

Hersteller Artikel Nr.:

196500

Geeignet für:

L-Profil

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.144 kg

Winkelklemme, zum Anklemmen an Winkelprofilen bis 10 mm Flanschstärke. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 28 x 50 x 43 mm Materialstärke t : 5 mm Befestigungslochung : Ø 10,5 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461