NIEDAX - Winkelkonsole 150x110 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130580
Länge - 150 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339130580
Sonepar Artikelnummer
120983968
Hersteller Artikelnummer
130580
Hersteller Typ
KTAW 150 E3
Hersteller Artikel Nr.:
130580
Länge:
150 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 150 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
520 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.345 kg


