NIEDAX - Winkelkonsole 350x140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130634
Länge - 350 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 140 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339130634
Sonepar Artikelnummer
120983972
Hersteller Artikelnummer
130634
Hersteller Typ
KTAW 350 E3
Hersteller Artikel Nr.:
130634
Länge:
350 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
140 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 350 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
520 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.883 kg


