NIEDAX - Winkelverbinder für Profil U 5050, U 6040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 891795
Geeignet für - U-Profil doppelseitig
Ausführung - Winkel
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339891795
Sonepar Artikelnummer
120564958
Hersteller Artikelnummer
891795
Hersteller Typ
TRV 40
Hersteller Artikel Nr.:
891795
Geeignet für:
U-Profil doppelseitig
Ausführung:
Winkel
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
5
In der Schiene:
Nein
Auf der Schiene:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.411 kg


