NIEDAX - Winkelverbinder für Profil U 5050, U 6040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 892150
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - Winkel
Winkel - 90 °
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339892150
Sonepar Artikelnummer
120564959
Hersteller Artikelnummer
892150
Hersteller Typ
TRV 40 E3
Hersteller Artikel Nr.:
892150
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
Winkel
Winkel:
90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Schraubzubehör:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
5
In der Schiene:
Nein
Auf der Schiene:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.385 kg


