NIEDAX - Winkelverbinder, horizontal, Höhe 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290048
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Ja
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339290048
Sonepar Artikelnummer
120409960
Hersteller Artikelnummer
290048
Hersteller Typ
KWV 60 F
Hersteller Artikel Nr.:
290048
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Ja
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 .. 600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
60 mm
Länge:
320 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.488 kg


