NIEDAX - Zählerschiene, C-Profil SW 5,4 mm, 15x8x2000 mm, t=0,9mm, un

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 033409
Länge - 2000 mm
Breite - 15 mm
Höhe - 8 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339033409
Sonepar Artikelnummer
120557696
Hersteller Artikelnummer
033409
Hersteller Typ
2930/2 SO
Hersteller Artikel Nr.:
033409
Länge:
2000 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
8 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
5.4 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.02 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.09 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.06 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.12 cm³
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
Zink
Gewicht:
0.24021 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.240 kg


