NIEDAX - Zahnscheibe, M10, nach DIN 6797

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208708
Innendurchmesser - 10.5 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339208708
Sonepar Artikelnummer
120565722
Hersteller Artikelnummer
208708
Hersteller Typ
ZS M10
Hersteller Artikel Nr.:
208708
Innendurchmesser:
10.5 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Stärke:
0.9 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.001 kg


