NIEDAX - Zahnscheibe, M12, nach DIN 6797

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208807
Innendurchmesser - 13 mm
Außendurchmesser - 20.5 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339208807
Sonepar Artikelnummer
120565723
Hersteller Artikelnummer
208807
Hersteller Typ
ZS M12
Hersteller Artikel Nr.:
208807
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
20.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.001 kg


