NIEDAX - Zahnscheibe, M4, nach DIN 6797

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208302
Innendurchmesser - 4.3 mm
Außendurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339208302
Sonepar Artikelnummer
120565724
Hersteller Artikelnummer
208302
Hersteller Typ
ZS M4
Hersteller Artikel Nr.:
208302
Innendurchmesser:
4.3 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Stärke:
0.5 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.000 kg


