NIEDAX - Zahnscheibe, M5, nach DIN 6797

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208401
Innendurchmesser - 5.3 mm
Außendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339208401
Sonepar Artikelnummer
120565725
Hersteller Artikelnummer
208401
Hersteller Typ
ZS M5
Hersteller Artikel Nr.:
208401
Innendurchmesser:
5.3 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Stärke:
0.6 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.000 kg


