NIEDAX - Zahnscheibe, M6, nach DIN 6797

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208500
Innendurchmesser - 6.4 mm
Außendurchmesser - 11 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339208500
Sonepar Artikelnummer
120565726
Hersteller Artikelnummer
208500
Hersteller Typ
ZS M6
Hersteller Artikel Nr.:
208500
Innendurchmesser:
6.4 mm
Außendurchmesser:
11 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
0.7 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.000 kg


