NIEDAX - Zahnscheibe, M8, nach DIN 6797

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208609
Innendurchmesser - 8.4 mm
Außendurchmesser - 15 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339208609
Sonepar Artikelnummer
120565727
Hersteller Artikelnummer
208609
Hersteller Typ
ZS M8
Hersteller Artikel Nr.:
208609
Innendurchmesser:
8.4 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Stärke:
0.8 mm
Lochform:
rund
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Mit Zahnung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.001 kg


