NIEDAX - Zentralabhängung, 472x310 mm, 2,0 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189502
Länge - 310 mm
Breite - 26 mm
Höhe - 472 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339189502
Sonepar Artikelnummer
120565719
Hersteller Artikelnummer
189502
Hersteller Typ
ZKU 300
Hersteller Artikel Nr.:
189502
Länge:
310 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
472 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 300 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
2000 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.326 kg


