Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Zentralabhängung C-Bügel 0,6kN 185x310mm H=160mm

NIEDAX
kopierenkopieren
NIEDAX - Zentralabhängung C-Bügel 0,6kN 185x310mm H=160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600744

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 73089059

  • Gewicht - 1.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013339132799

Sonepar Artikelnummer

120385044

Hersteller Artikelnummer

600744

Hersteller Typ

ZCB 300 G

Hersteller Artikel Nr.:

600744

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.040 kg

Zentralabhängung C-Bügel 0,6kN 185x310mm H=160mm, NIEDAX