NIEDAX - Zentralabhängung C-Bügel, 235x410 mm, H=160mm, 0,2 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860401
Länge - 410 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339860401
Sonepar Artikelnummer
120383994
Hersteller Artikelnummer
860401
Hersteller Typ
ZCB 400
Hersteller Artikel Nr.:
860401
Länge:
410 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 400 mm
Ausführung:
Doppelausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
200 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.630 kg


