NIEDAX - Zentralabhängung C-Bügel 95x130 mm, 0,6 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 843046
Länge - 130 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339843046
Sonepar Artikelnummer
120565706
Hersteller Artikelnummer
843046
Hersteller Typ
ZCB 120
Hersteller Artikel Nr.:
843046
Länge:
130 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
160 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 120 mm
Ausführung:
Doppelausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
600 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.646 kg


