NIEDAX - Zentralabhängung, C-Profil, 133x110mm, 0,9 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192076
Länge - 151 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 240 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339192076
Sonepar Artikelnummer
120984335
Hersteller Artikelnummer
192076
Hersteller Typ
ZC 100 S
Hersteller Artikel Nr.:
192076
Länge:
151 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
240 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 100 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
900 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.402 kg


