NIEDAX - Zentralabhängung, C-Profil, 236x210mm, 0,8 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192083
Länge - 254 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 240 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339192083
Sonepar Artikelnummer
120984336
Hersteller Artikelnummer
192083
Hersteller Typ
ZC 200 S
Hersteller Artikel Nr.:
192083
Länge:
254 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
240 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
800 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.765 kg


