NIEDAX - Zentralabhängung, C-Profil, 308x310mm, 0,5 kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192090
Länge - 365 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 280 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50 .. 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339192090
Sonepar Artikelnummer
120984337
Hersteller Artikelnummer
192090
Hersteller Typ
ZC 300 S
Hersteller Artikel Nr.:
192090
Länge:
365 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
280 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 .. 300 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
500 N
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.146 kg


