NIEDAX - Zinkspray (400 ml)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206056
Farbe - grau
Spraydose - Ja
Inhalt - 400 ml
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339206056
Sonepar Artikelnummer
120565716
Hersteller Artikelnummer
206056
Hersteller Typ
ZKS
Hersteller Artikel Nr.:
206056
Farbe:
grau
Spraydose:
Ja
Inhalt:
400 ml
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32089091
Gewicht:
0.500 kg
Zinkspray, zum Nachbessern von Verzinkungen im trockenen Innenbereich. Abmessungen (ca. Maße) Inhalt : 400 ml Spraydose


