NIEDAX - Zinkstaubfarbe (1000 ml)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205905
Farbe - grau
Menge - 1000 g
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 32082090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339205905
Sonepar Artikelnummer
120565714
Hersteller Artikelnummer
205905
Hersteller Typ
ZKF 1
Hersteller Artikel Nr.:
205905
Farbe:
grau
Menge:
1000 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
32082090
Gewicht:
1.300 kg
Zinkstaubfarbe, Alu-Zinkbeschichtung für metallisch reine Oberflächen, zur Ausbesserung beschädigter Verzinkungen, zinkähnlich glänzend, 1 L reicht für ca. 15 m² bei einer Schichtstärke von 30 µm, keine Verdünnung erforderlich (oxidative Trocknung), nach Anforderungen der DIN EN ISO 1461. Abmessungen (ca. Maße) Dosen-Ø x Höhe H : 110 x 140 mm Inhalt : 1 Liter


