Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - Zugentlastung Funktionserhalt mit lichtem Innenmaß 250mm

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193868

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339193868

Sonepar Artikelnummer

120955530

Hersteller Artikelnummer

193868

Hersteller Typ

ZF 175.250-90

Hersteller Artikel Nr.:

193868

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

68109100

Gewicht:

6.520 kg

Zugentlastung (wirksame UnterstützungsMaßenahme). Das Set besteht aus einem Gehäuse, einer Kartusche ablative Dichtmasse, einem Kennzeichnungsschild und dem Befestigungsmaterial (2 Stück Gew.-stangen M10X300, zugehörigen Sechskantmuttern und Schräggleitmuttern (GSM 410 V U für C-Profilschienen mit 16 mm Schlitzweite) sowie Unterlegscheiben). Zur Befestigung an C-Profilschienen 2986 bzw. an der Sprosse der Steigtrasse STM 60… müssen die Gleitmuttern (GMZ M10 F) separat bestellt werden. Die Befestigung kann wahlweise direkt im Baugrund oder mit Gleitmuttern in der C – Profilschiene erfolgen. Zur vertikalen Kabelführung bei Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt gemäß DIN 4102-12 Für Funktionserhaltsklassen E30, E60 oder E90 bei der Einzelverlegung (Schraubabstandsschellen SAS…, oder Bügelschellen B… bzw. BU…) oder mit den Steigtrassen (STL…, STM… oder STIC…). Gutachterliche Stellungnahme Nr.: GS 3.2/20-027-1 (MFPA Leipzig GmbH) Vertikaler max. Abstand der Zugentlastung : alle 3500 mm Max. Kabeleigengewicht : 20 kg/m Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 200 x 350 x 225 mm (Aussen) Lichtes InnenMaße : 250 mm Gehäuse-Werkstoff : Leichtbeton, glasfaserbewehrt, zementgebunden, Mineralfaser