NIEDAX - Zyl.-Kopfschraube M4, DIN EN ISO 1207, mit Schlitz, L=12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125609
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Kopfform - Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch) - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4013339125609
Sonepar Artikelnummer
120984317
Hersteller Artikelnummer
125609
Hersteller Typ
Z M4X12
Hersteller Artikel Nr.:
125609
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
12 mm
Vollgewinde:
Ja
Gewindesteigung:
0.7 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.002 kg


