NIKO - 2 RJ45 Anschlüsse UTP Kat. 5E, PoE++ ready, flache Ausführung, inkl. S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100-79252
Verwendung - Modular-Jack
Montageart - Unterputz
Farbe - beige
Mit Buchsen/Kupplungen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736389373
Sonepar Artikelnummer
121130712
Hersteller Artikelnummer
100-79252
Hersteller Typ
100-79252
Hersteller Artikel Nr.:
100-79252
Verwendung:
Modular-Jack
Montageart:
Unterputz
Farbe:
beige
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Schlagfestigkeit:
IK06
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.080 kg


