NIKO - 2 RJ45 Anschlüsse UTP Kat. 6, PoE++ ready, flache Ausführung, inkl. So

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-79262
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736389755
Sonepar Artikelnummer
121130737
Hersteller Artikelnummer
170-79262
Hersteller Typ
170-79262
Hersteller Artikel Nr.:
170-79262
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP41
Unterputzmontage:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Anschlussart:
Schraube
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
20 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.073 kg


