Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - 4 fach Rahmen, 71 mm Mittenabstand, Niko Pure alu black brushed

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - 4 fach Rahmen, 71 mm Mittenabstand, Niko Pure alu black brushed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 224-76400

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736398177

Sonepar Artikelnummer

121131432

Hersteller Artikelnummer

224-76400

Hersteller Typ

224-76400

Hersteller Artikel Nr.:

224-76400

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Metall

Farbe:

schwarz

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

4

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Einbauinstallation:

Ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK06

Breite:

296 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

8.9 mm

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.208 kg

4 fach Rahmen mit 71 mm Mittenabstand aus der Reihe Niko Pure. Niko Pure alu black brushed