NIKO - 4 Kanal Konstantspannungs LED Controller, drahtlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 410-00121
Ausführung - statisch
Art der Steuerung - sonstige
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736359697
Sonepar Artikelnummer
120778196
Hersteller Artikelnummer
410-00121
Hersteller Typ
410-00121
Hersteller Artikel Nr.:
410-00121
Ausführung:
statisch
Art der Steuerung:
sonstige
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
12 .. 24 V
Eingangsspannung:
12 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom:
4.2 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
4
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
116 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.190 kg


