Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - 5 fach Rahmen, 71 mm Mittenabstand, Niko Pure alu gold brushed

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - 5 fach Rahmen, 71 mm Mittenabstand, Niko Pure alu gold brushed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 227-76005

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5413736398320

Sonepar Artikelnummer

121131440

Hersteller Artikelnummer

227-76005

Hersteller Typ

227-76005

Hersteller Artikel Nr.:

227-76005

Anzahl der Einheiten:

5

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Gold

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

5

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

5

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Nein

Geeignet für Einbauinstallation:

Ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

gebürstet

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

1000

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK06

Breite:

367 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

8 mm

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.220 kg

5 fach Rahmen mit 71 mm Mittenabstand aus der Reihe Niko Pure. Niko Pure alu gold brushed