Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Abdeckplatte quadratisch, 16 m

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Abdeckplatte quadratisch, 16 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25324

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3505100253242

Sonepar Artikelnummer

120778220

Hersteller Artikelnummer

25324

Hersteller Typ

25324

Hersteller Artikel Nr.:

25324

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

Kompatible Artikel: 25000, 25042, 25060, 25190, 25451, 25456, 25458, 25464, 25466, 25468, 26001, 26003