Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Abdeckplatte quadratisch, 16 m

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Abdeckplatte quadratisch, 16 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25336

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3505100253365

Sonepar Artikelnummer

120778228

Hersteller Artikelnummer

25336

Hersteller Typ

25336

Hersteller Artikel Nr.:

25336

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

Kompatible Artikel: 25000, 25042, 25060, 25190, 25451, 25456, 25458, 25464, 25466, 25468, 26001, 26003