Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Abdeckplatte RA, 16 m

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Abdeckplatte RA, 16 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25331

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3505100253310

Sonepar Artikelnummer

120778224

Hersteller Artikelnummer

25331

Hersteller Typ

25331

Hersteller Artikel Nr.:

25331

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

Kompatible Artikel: 25032, 25036, 25065, 25340, 25341, 25342, 25457, 25459, 25463, 25467, 25469, 26002, 26004