Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIKO - Abdeckplatte RA, 30 m

NIKO
kopierenkopieren
NIKO - Abdeckplatte RA, 30 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25335

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3505100253358

Sonepar Artikelnummer

120778227

Hersteller Artikelnummer

25335

Hersteller Typ

25335

Hersteller Artikel Nr.:

25335

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

Kompatible Artikel: 25036, 25065, 25340, 25341, 25342, 25457, 25459, 25463, 25467, 25469, 26002, 26004