NIKO - Abdeckung für Doppel Rollladentaster zur elektronischen Bedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102-65918
Integrierte Zeitschaltuhr - Nein
Geeignet für Windsensor - Nein
Geeignet für Regensensor - Nein
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736221956
Sonepar Artikelnummer
120778623
Hersteller Artikelnummer
102-65918
Hersteller Typ
102-65918
Hersteller Artikel Nr.:
102-65918
Integrierte Zeitschaltuhr:
Nein
Geeignet für Windsensor:
Nein
Geeignet für Regensensor:
Nein
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Bedienaufsatz
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss:
Nein
Mit Astro-Programm:
Nein
Mit Memory-Funktion:
Nein
Zufallsgenerator:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg


